Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809020
Cod. Produttore
1809020
Cod. EAN
8024873047674
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 20A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto elettrico. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di CA 600 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta e le elevate prestazioni lo rendono un componente indispensabile per proteggere i circuiti elettrici. Scegli la qualità e la sicurezza con il fusibile FUS UL10TCC.

corrente nominale

20 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm