Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809001
Cod. Produttore
1809001
Cod. EAN
8024873047582
Il FUS UL10TCC 1A 600V è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli il FUS UL10TCC per una soluzione sicura e duratura nelle tue installazioni elettriche.

corrente nominale

1 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm