Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809012
Cod. Produttore
1809012
Cod. EAN
8024873072478
Il fusibile FUS UL10TCC 12A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 12A e una tensione di 600V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile FUS UL10TCC è una scelta sicura e conveniente per proteggere i circuiti elettrici. La sua installazione è semplice, permettendo un facile accesso per la manutenzione e la sostituzione.

corrente nominale

12 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm