Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809010
Cod. Produttore
1809010
Cod. EAN
8024873047650
Il fusibile FUS UL10TCC 10A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600 V e dimensioni di 10x38 mm, garantisce prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo fusibile è progettato per offrire sicurezza e durabilità, rendendolo ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficiente, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici protetti da sovraccarichi.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm