Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800306
Cod. Produttore
1800306
Cod. EAN
8024873031444
Scopri il fusibile FUS UL10T-500 6A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale di 500V. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro i sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

6 A

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10T-500 6A 500V