Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800330
Cod. Produttore
1800330
Cod. EAN
8024873031536
Scopri il fusibile FUS UL10T-500 30A 500V, un componente essenziale per garantire la massima sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo una scelta eccellente per ogni professionista del settore elettrico.

corrente nominale

30 A

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10T-500 30A 500V