Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800325
Cod. Produttore
1800325
Cod. EAN
8024873031529
Il FUS UL10T-500 25A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è compatto e facile da installare. La sua tensione nominale di 500V lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, il FUS UL10T-500 è ideale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico.

corrente nominale

25 A

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10T-500 25A 500V