Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800301
Cod. Produttore
1800301
Cod. EAN
8024873031390
Il fusibile FUS UL10T-500 1A 500V rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Con dimensioni compatte di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. La sua tensione nominale è adatta per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo un'opzione versatile per i professionisti del settore. La qualità del materiale assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo, rendendolo un componente indispensabile per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

1 A

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10T-500 1A 500V