Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800315
Cod. Produttore
1800315
Cod. EAN
8024873031505
Il fusibile FUS UL10T-500 15A 500V è progettato per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 15A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli urti, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di interrompere circuiti in caso di sovraccarico, offre una protezione essenziale per i dispositivi e le apparecchiature collegate. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile e indispensabile per la sicurezza degli impianti elettrici. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile FUS UL10T-500 è la scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico.

corrente nominale

15 A

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10T-500 15A 500V