Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800220
Cod. Produttore
1800220
Cod. EAN
8024873031369
Il FUS UL10F-600 20A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 10x38 mm e una tensione nominale di 600 V CA, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un'elevata capacità di corrente. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo fusibile.

corrente nominale

20 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10F-600 20A 600V