Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800210
Cod. Produttore
1800210
Cod. EAN
8024873031338
Il fusibile FUS UL10F-600 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 600V, questo fusibile è ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una resistenza agli urti e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile e adatto per molteplici utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. Grazie alla sua dimensione di 10x38 mm, si integra facilmente in diverse configurazioni di montaggio, assicurando un'installazione semplice e veloce. Scegliere il FUS UL10F-600 significa optare per una soluzione di protezione elettrica di alta qualità e performance.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS UL10F-600 10A 600V