Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSTRS125R
Cod. Produttore
TRS125R
Cod. EAN
0782001749156

Informazioni di prodotto

Fusibile TRS-R - Classe RK5 - Ritardati 600VAC 600VDC 125A Coltello
I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV014454

potere di interruzione

200

corrente nominale

125 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_RK5,Classe_RK5

Produttore

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 125A