Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSTRS10R
Cod. Produttore
TRS10R
Cod. EAN
0782001748807

Informazioni di prodotto

Fuse TRS-R - Class RK5 - Time-Delay 600VAC 600VDC 10A Ferrule Tri-Onic®
Tri-Onic TRS-R current-limiting time-delay fuses are engineered for overcurrent protection of motors, transformers, service entrance equipment, feeders and branch-circuits. The time-delay characteristics of the TRS-R safely handle harmless starting currents and inrush currents associated with todays motors and transformers.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV014454

potere di interruzione

200

corrente nominale

10 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_RK5,Classe_RK5

Produttore

FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 10A