Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Armadi Montati Cablati /

Cod. Rexel
SM3NC1008
Cod. Produttore
3NC1008
Cod. EAN
4011209569881

Informazioni di prodotto

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 8 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 8 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL

dimensione

10×38 mm

corrente nominale

8 A

Produttore

FUS SITOR AR 8A/600V 10X38