Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441950
Cod. Produttore
1441950
Cod. EAN
8024873003397
Il fusibile SCH22 GG da 50A e 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni di alta tensione, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervento rapida, il fusibile garantisce una risposta immediata in caso di anomalie, proteggendo così i dispositivi collegati. È particolarmente adatto per ambienti che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore.

corrente nominale

50 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS SCH22 GG 50A 690V