Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442000
Cod. Produttore
1442000
Cod. EAN
8024873003434
Scopri il fusibile FUS SCH22 GG 125A 400V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per gestire una tensione nominale di 400 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che offre un ulteriore livello di protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

corrente nominale

125 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 400 V

Produttore

FUS SCH22 GG 125A 400V