Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442999
Cod. Produttore
1442999
Cod. EAN
8024873004387
Scopri il fusibile FUS SCH22 AM 100A 500V, un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Progettato per gestire tensioni nominali fino a CA 500/600 V, questo fusibile garantisce prestazioni affidabili. La misura di 22x58 mm lo rende compatibile con diverse applicazioni. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di sicurezza, avvisando in caso di anomalie. Scegli un prodotto che unisce efficienza e protezione per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

100 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS SCH22 AM 100A 500V