Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431932
Cod. Produttore
1431932
Cod. EAN
8024873003090
Scopri il fusibile FUS SCH14 GG 32A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a tensioni nominali di 500/600 V, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre la compatibilità con le esigenze moderne lo rende un componente indispensabile per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

32 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS SCH14 GG 32A 500V