Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421925
Cod. Produttore
1421925
Cod. EAN
8024873002765
Il fusibile SCH10 GG 25A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico, questo fusibile è caratterizzato da un'elevata capacità di corrente di 25A e una tensione nominale di 500V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La dimensione di 10x38 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Questo fusibile è un elemento cruciale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, proteggendo i dispositivi da danni causati da correnti eccessive.

corrente nominale

25 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS SCH10 GG 25A 500V