Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421910
Cod. Produttore
1421910
Cod. EAN
8024873002727
Il FUS SCH10 GG 10A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 500/600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento ottimale in diverse condizioni.

corrente nominale

10 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS SCH10 GG 10A 500V