Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422925
Cod. Produttore
1422925
Cod. EAN
8024873003731
Scopri il fusibile FUS SCH10 AM 25A 400V, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per sistemi che operano a una tensione nominale di 400 V. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta perfetta per proteggere i tuoi circuiti. Scegli questo fusibile per una soluzione efficace e duratura nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

25 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 400 V

Produttore

FUS SCH10 AM 25A 400V