Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422910
Cod. Produttore
1422910
Cod. EAN
8024873003694
Il fusibile SCH10 AM da 10A e 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è compatibile con diverse applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre la dimensione di 10x38 mm lo rende facilmente integrabile in vari sistemi. Con un indice di protezione adeguato, è ideale per ambienti dove è richiesta una protezione elevata. Il fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che fornisce un'indicazione visiva del suo stato, facilitando la manutenzione e la gestione del sistema elettrico. Scegliendo questo fusibile, si ottiene un dispositivo che unisce efficienza e sicurezza per il proprio impianto elettrico.

corrente nominale

10 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS SCH10 AM 10A 500V