Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1510125
Cod. Produttore
1510125
Cod. EAN
8024873045311
Il FUS NH1C KTF GG 125A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 125A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Scegli il FUS NH1C per una soluzione sicura e duratura nel tuo impianto elettrico.

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

500 V

dimensione

HPC1

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

FUS NH1C KTF GG 125A 500V