Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1500160
Cod. Produttore
1500160
Cod. EAN
8024873044710
Il FUS NH00 KTF GG 160A 500V è un interruttore fusibile di alta qualità, progettato per garantire la massima protezione negli impianti elettrici. Con una capacità di 160A e una tensione di 500V, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Questo prodotto rappresenta un equilibrio perfetto tra efficienza e durata.

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

500 V

dimensione

HPC00

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

FUS NH00 KTF GG 160A 500V