Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1500125
Cod. Produttore
1500125
Cod. EAN
8024873044703
Scopri il FUS NH00 KTF GG 125A 500V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 125A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e prestazioni eccellenti. La sua progettazione avanzata assicura una risposta rapida in caso di sovraccarico, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica.

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

500 V

dimensione

HPC00

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

FUS NH00 KTF GG 125A 500V