Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1810342
Cod. Produttore
1810342
Cod. EAN
8024873071518
Il fusibile limitatore A6K/F è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 600VAC e con una corrente di 10A, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'eccellente resistenza agli stress elettrici, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile limitatore A6K/F rappresenta una scelta sicura e pratica per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità. La sua affidabilità e prestazioni elevate lo rendono un alleato prezioso per la gestione della sicurezza elettrica.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

AC 600 V

Produttore

FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 10A