Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSHSJ60
Cod. Produttore
HSJ60
Cod. EAN
0782001329556

Informazioni di prodotto

Fuse HSJ - Class J - High-Speed 600VAC 500VDC 60A Ferrule Amp-Trap®
The High Speed Class J (HSJ) combines the low I2t of a semiconductor fuse and the branch-circuit performance of a Class J UL Listed fuse into a single design. The HSJ can provide both branch circuit protection per NEC requirements, as well as very low I2t for protection of power semiconductors such as Diodes, SCRs, GTOs and SSRs.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV020890

potere di interruzione

200

corrente nominale

60 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_J,Classe_J

Produttore

FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600V