Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441006
Cod. Produttore
1441006
Cod. EAN
8024873076889
Scopri il fusibile FUS CH22 GG 6A 690V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per garantire prestazioni ottimali a una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per mantenere i tuoi sistemi elettrici protetti e funzionanti in modo efficiente.

corrente nominale

6 A

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V