Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441063
Cod. Produttore
1441063
Cod. EAN
8024873001188
Scopri il fusibile FUS CH22 GG 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la qualità e la sicurezza con il fusibile FUS CH22 GG, un elemento chiave per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

63 A

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS CH22 GG 63A 690V

€ 2,37 x 1 pz.