Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441040
Cod. Produttore
1441040
Cod. EAN
8024873001164
Scopri il fusibile CH22 GG 40A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile presenta una misura di 22x58 mm, progettato per resistere a tensioni nominali fino a 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli il fusibile CH22 GG per una protezione efficace e duratura dei tuoi circuiti elettrici.

corrente nominale

40 A

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V