Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441032
Cod. Produttore
1441032
Cod. EAN
8024873001157
Scopri il fusibile FUS CH22 GG 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo impianto elettrico. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per resistere a tensioni nominali di 690 V in corrente alternata. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo prestazioni affidabili e una protezione ottimale. Scegli la qualità e la sicurezza con il fusibile FUS CH22 GG, un alleato indispensabile per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

32 A

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V