Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442040
Cod. Produttore
1442040
Cod. EAN
8024873002420
Scopri il fusibile FUS CH22 AM 40A 690V, un prodotto di alta qualità per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore senza segnalatore d'urto. Scegli un componente che unisce prestazioni elevate e robustezza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

40 A

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V