Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431006
Cod. Produttore
1431006
Cod. EAN
8024873000808
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 6A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli un prodotto di qualità che offre protezione e tranquillità nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

6 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V