Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431050
Cod. Produttore
1431050
Cod. EAN
8024873000891
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 50A 400V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali di 400 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

50 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 400 V