Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431004
Cod. Produttore
1431004
Cod. EAN
8024873000792
Scopri il FUS CH14 GG 4A 690V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile offre una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni elettriche ad alta tensione. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, mentre l'assenza di segnalatore d'urto lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli il FUS CH14 GG per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

4 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V