Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431020
Cod. Produttore
1431020
Cod. EAN
8024873000853
Scopri l'innovativo fusibile FUS CH14 GG 20A 690V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una misura di 14x51 mm e una tensione nominale di 690 V. La sua progettazione avanzata assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una soluzione duratura e sicura nei tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

20 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V