Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1461040
Cod. Produttore
1461040
Cod. EAN
8024873006411
Il fusibile CH14 AR 40A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente nominale di 40A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. La dimensione di 14x51 mm assicura una facile integrazione in diverse configurazioni di montaggio. La sua esecuzione di alta qualità garantisce un intervento rapido e preciso in caso di malfunzionamenti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e durature nel campo dell'elettrotecnica.

corrente nominale

40 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 600 V