Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1461032
Cod. Produttore
1461032
Cod. EAN
8024873006404
Scopri il fusibile FUS CH14 AR 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua robustezza e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli un prodotto che unisce qualità e prestazioni elevate, perfetto per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

32 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V