Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1461025
Cod. Produttore
1461025
Cod. EAN
8024873006398
Scopri il Fusibile CH14 AR 25A 690V, un componente elettrico essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura dei tuoi circuiti elettrici.

corrente nominale

25 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V