Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460008
Cod. Produttore
1460008
Cod. EAN
8024873006121
Scopri il Fusibile CH10 AR 8A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di 600 V e dimensioni compatte di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Scegli il Fusibile CH10 AR per una protezione sicura e duratura.

corrente nominale

8 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V