Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460020
Cod. Produttore
1460020
Cod. EAN
8024873006169
Il FUS CH10 AR 20A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è adatto per tensioni nominali fino a 600 V, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi industriali. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire correnti fino a 20A lo rendono un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Un prodotto indispensabile per professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

20 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V