Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460016
Cod. Produttore
1460016
Cod. EAN
8024873006152
Il fusibile CH10 AR 16A 600V è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 16A, questo fusibile offre una soluzione sicura per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La dimensione di 10x38 mm lo rende facilmente integrabile in vari alloggiamenti, facilitando l'installazione e la sostituzione. Questo fusibile è essenziale per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa dei vostri impianti elettrici.

corrente nominale

16 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V