Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422032
Cod. Produttore
1422032
Cod. EAN
8024873001775
Il FUS CH10 AM 32A 400V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, è ideale per l'uso in sistemi a corrente alternata con tensione nominale di 400 V. Questo fusibile è perfetto per proteggere i circuiti elettrici, assicurando un funzionamento ottimale senza segnalatore d'urto. Scegli il FUS CH10 AM per una protezione efficace e duratura.

corrente nominale

32 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 400 V