Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422025
Cod. Produttore
1422025
Cod. EAN
8024873001768
Scopri l'interruttore Fusibile CH10 AM 25A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Con dimensioni compatte di 10x38 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile protezione da sovraccarichi. Questo fusibile è perfetto per sistemi a corrente alternata con tensione nominale di 400 V, offrendo prestazioni elevate senza segnalatore d'urto. Scegli questo fusibile per una soluzione efficiente e sicura nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

25 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 400 V