Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422000
Cod. Produttore
1422000
Cod. EAN
8024873001669
Scopri il fusibile IW1422000, un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile CH10 è progettato per una corrente di 0,5A e una tensione nominale di 500V, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con dimensioni compatte di 10x38 mm, si integra facilmente in vari sistemi. Non è dotato di segnalatore d'urto, ma offre una protezione efficace per i tuoi circuiti. Scegli IW1422000 per una soluzione elettrica sicura e duratura.

corrente nominale

0.5 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH10 AM 0,5A 500V

€ 1,47 x 1 pz.
(pz.)