Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443080
Cod. Produttore
1443080
Cod. EAN
8024873005087
Scopri l'innovativo fusibile FUS CH/P22 GG 80A 500V, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per tensioni nominali fino a 500/600 V. La presenza del segnalatore d'urto aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta affidabile per ogni impianto elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo fusibile per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

80 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P22 GG 80A 500V