Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443063
Cod. Produttore
1443063
Cod. EAN
8024873005070
Il fusibile FUS CH/P22 GG 63A 690V rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire tensioni fino a 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'elevata capacità di corrente di 63A. La sua costruzione di alta qualità garantisce una resistenza agli urti, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Con dimensioni compatte di 22x58 mm, si integra facilmente in vari sistemi di distribuzione elettrica. Questo fusibile è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa, proteggendo i dispositivi collegati da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua applicazione è versatile, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

63 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS CH/P22 GG 63A 690V