Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443050
Cod. Produttore
1443050
Cod. EAN
8024873005063
Il FUS CH/P22 GG 50A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo perfetto per ambienti elettrici complessi. Scegliere questo fusibile significa optare per prestazioni elevate e sicurezza ottimale nei vostri impianti elettrici.

corrente nominale

50 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS CH/P22 GG 50A 690V