Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443125
Cod. Produttore
1443125
Cod. EAN
8024873005100
Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 125A 400V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 400 V CA. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il fusibile assicura prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

125 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 400 V

Produttore

FUS CH/P22 GG 125A 400V