Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443100
Cod. Produttore
1443100
Cod. EAN
8024873005094
Il FUS CH/P22 GG 100A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Con una misura di 22x58 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che fornisce un'indicazione visiva in caso di malfunzionamento, aumentando la sicurezza e la facilità di manutenzione. Scegli questo fusibile per prestazioni affidabili e durature nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

100 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P22 GG 100A 500V